Nadellager
Innendurchmesser | 16 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 16 mm |
Innendurchmesser | 16 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 16 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | NK |
Werkstoff | Stahl |
Referenzdrehzahl | 22000 rpm |
Grenzdrehzahl | 26000 rpm |
Reihenanzahl | 1 |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 11700 N |
Dichtung | Offen |
Zolltarifcode | 84824000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage