Ropanyl ESM 15/3 00+A18 (PVC) black AS BASIS-BAND AMMERAAL

Rubix-Brammer Artikelnummer 1697016
Hersteller Ammeraal Beltech
Hersteller-Teilenummer SBRY513372
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   M2 Auf Anfrage   M2
Vergleichen
  • Intrastat code
    82054000
    Print order code
    C6137565
    Mindest Riemenscheibendurchmesser biegend
    300 MM
    Mindest zulässiger Riemenscheibendurchmesser zurückbiegend
    450 MM
    Riemenstärke
    6.8 MM
    Shorehärte
    93A
    Temperaturbereich
    -15 / 90 °C