EINWEGSTÖPSEL PURA-FIT SNR 36 DB PAPIER PP30090001, ein Paar im Papiertütchen


Einwegohrstöpsel Pura-Fit

Referenzen
moldex:770001
rubix:2760725
hersteller:7700
ean:4019444003443
EINWEGSTÖPSEL PURA-FIT SNR 36 DB PAPIER PP30090001, ein Paar im Papiertütchen
Technische Zusammenfassung
Globaler Dämmwert SNR36 dB
GedrehtNein
HauptmaterialPolyurethan
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EINWEGSTÖPSEL PURA-FIT SNR 36 DB PAPIER PP30090001, ein Paar im Papiertütchen


Pura-Fit® Ohrstöpsel. Ohrstöpsel zum Schutz vor einer hohen Lärmbelastung. Aus weichem PU-Schaum.

Stärken

• Klassische, bequeme Polyurethan-Ohrstöpsel. Hohe Dämpfung von 36 dB (SNR)
• Der große Durchmesser und die spezielle Länge der Ohrstöpsel schützen vor hohen Lärmbelastungen
• Schachtel mit 200 Paar, verpackt als 1 Paar je Beutel
• 100 % PVC-frei

Technische Informationen


Attribute
Globaler Dämmwert SNR36 dB
GedrehtNein
HauptmaterialPolyurethan
WerkstoffPolyurethanschaum
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,14 exkl. MwSt.
/ Paar
0,17 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std