602111850 BSA 14.4-18 LED Akku-Baustrahler


Batterie-Baulampe BSA LED

Referenzen
metabo:602111850
rubix:1184933
ean:4007430236340
602111850 BSA 14.4-18 LED Akku-Baustrahler
Technische Zusammenfassung
Helligkeit2600 lm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 602111850 BSA 14.4-18 LED Akku-Baustrahler


Leistungsstarker Akku-Baustrahler mit 18 LEDs für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht, das auch für die Oberflächenbearbeitung geeignet ist. Das Metabo-Batteriesystem: Betrieb mit allen Li-Power Compact, Plus und Extrem Akkupacks mit 14,4 und 18 Volt. Robust und langlebig für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz; Gehäuse und Glas können mit Wasser gereinigt werden. Sehr helles und angenehmes Licht, dem Tageslicht nachempfunden, mit zwei Leuchtstufen (max. 1800 Lumen) Extrem lange Leuchtdauer von bis zu 7 Stunden mit einer Akkuladung. Minimale Wärmeentwicklung: Strahler wird nur handwarm für sichere Handhabung im Dauereinsatz. Handgriff und leichte, kompakte Bauweise für schnellen Positionswechsel und für unterwegs. Der Strahler lässt sich schnell und stufenlos um 180° schwenken. Gummierte Standfläche für sicheren Stand und schonenden Einsatz auf empfindlichen Stellflächen. Wandaufhängung oder Stativeinsatz möglich. Lieferumfang: (Lieferung ohne Akkupack und ohne Ladegerät).
BSA 14.4-18 LED Akku-Baustrahler

Technische Informationen


Attribute
Helligkeit2600 lm
Autonomie8,3H
Spannung14,4-18 V
Zolltarifcode85131000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS