RUKO 102152HM DREISCHNEIDERSATZ HM 6,3 - 20,5MM

Rubix-Brammer Artikelnummer 1658306
Hersteller Ruko
Hersteller-Teilenummer 102152HM
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Hartmetall, 6-teiliger Kegel- und Entgratsenker-Satz DIN 335 Form C 90° Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 (Schaft-Ø 10,0 mm) - 20,5 mm
  • Itemeannumber
    4007140116987
    Intrastat code
    82079091
    Print order code
    C6026305
    Brand item id
    102152HM
    Inhaltsmenge Set
    6
    Nettogewicht
    0.53 KG
    Produktgruppenset
    6,3 - 8,3 -10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm
    Wekstoff
    Tungsten carbide