Stützrollen
Innendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 29 mm |
Innendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 29 mm |
Dichtung | Offen |
Lagerspiel | CN |
Serie | NATR |
Werkstoff | Stahl |
Grenzdrehzahl | 1600 rpm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 43 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 24,6 N |
Zolltarifcode | 84824000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std