Spannsatz TOLLOK
Typ | TLK 110 |
---|
∙ Mittlere bis hohe Drehmomente
∙ Geringe radiale Einbaumaße
∙ Kurze Montagezeiten
∙ Sehr niedrige Flächenpressungen
Typ | TLK 110 |
---|---|
Wellendurchmesser | 14 mm |
Bohrungsdurchmesser | 14 mm |
Gesamtlänge mit Schrauben | 30 mm |
Gesamtlänge ohne Schrauben | 26 mm |
Anzugsdrehmoment für Schrauben | 5 N.m |
Anzahl Schrauben | 4 |
Schraube | M4 |
Axialkraft | 10 kN |
Flächenpressung Welle | 134 N/mm² |
Flächenpressung Nabe | 81 N/mm² |
Übertragbares Drehmoment | 68 N.m |
Außendurchmesser | 23 mm |
Ausführung | 110 |
Zentrierung | selbstzentrierend |
Zolltarifcode | 84836020 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage