SKF SHT-Buchse
Ausführung | SH |
---|---|
Übertragbares Drehmoment | 170 N.m |
Typ | Buchse |
Ausführung | SH |
---|---|
Übertragbares Drehmoment | 170 N.m |
Typ | Buchse |
Werkstoff | Stahl |
Gesamtlänge ohne Schrauben | 49 mm |
Anzugsdrehmoment für Schrauben | 8 N.m |
Anzahl Schrauben | 4 |
Axialkraft | 18 kN |
Wellendurchmesser | 42 mm |
Zolltarifcode | 84836020 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std