Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lagertechnik
Gehäuseeinheiten / Lagergehäuse
Gehäuseeinheiten
Flanschlager-Gehäuseeinheit
UCF 316D1 (NSK) Flanschlagereinheit viereckig NSK
UCF 316D1 (NSK) Flanschlagereinheit viereckig NSK
Flanschlagereinheit NSK
Referenzen
nsk:
UCF316D1
rubix:
736792
hersteller:
UCF316D1 X AS3S5
Technische Zusammenfassung
Breite
90
mm
Befestigungsabstand
196
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : UCF 316D1 (NSK) Flanschlagereinheit viereckig NSK
Flanschlagereinheit viereckig NSK
Flanschlagereinheit viereckig NSK
Technische Informationen
Attribute
Breite
90
mm
Befestigungsabstand
196
mm
Höhe
250
mm
Länge
250
mm
Serie
UCF3
Gesamtbreite Lager
90
mm
Zolltarifcode
84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
1.098,26
€
exkl. MwSt.
/
Stück
1.306,93
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Varianten ändern (24)
PDF erzeugen