HITACHI 754318 DRILL BIT SDS-MAX 24X520

Rubix-Brammer Artikelnummer 1658057
Hersteller Hitachi
Hersteller-Teilenummer 754318
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Die Hitachi Betonbohrereinsätze werden in einer hochmodernen Anlage in Deutschland hergestellt.
    Die Bohrer genügen den höchsten Ansprüchen an Effizienz und Haltbarkeit und werden mithilfe einer höchst fortschrittlichen Computersoftware entwickelt. Die Produktentwicklung ist ein fortlaufender Prozess und Hitachi arbeitet dauerhaft daran, ihre Produkte zu verbessern. Außerdem ist eine umfassende Reihe an Zubehör sowohl für Bohrhämmer als auch Abrissbohrer verfügbar und somit für viele Anwendungen und auch Budgets das richtige dabei.
    Vorteile SDS-plus Bohrer:
    1. Ein neuer Hartmetallbohrpunkt erleichtert das Zentrieren und ermöglicht einfache Starts mit
    hoher Geschwindigkeit, sogar beim Bohren in bewehrten Beton.
    2. Die dynamische, meißelförmige Bohrspitze dringt sofort in das Material ein und
    sorgt gleichzeitig dafür, dass der Bohrstaub zurück zur Spirale transportiert wird.
    3. Mit der mehrrilligen Spirale (patentiertes System) sparen Sie Zeit, da sie
    große Mengen an Bohrstaub vom Bohrloch weg transportiert.
  • Itemeannumber
    8717574026610
    Intrastat code
    82075030
    Print order code
    C5073039
    Brand item id
    754318
    Anzahl der Schneiden
    4
    Bohrerdurchmesser
    24 MM
    Gesamtlänge
    520 MM
    Nettogewicht
    0.9566 KG
    Schaft
    SDS-MAX
    Schneid,-oder Arbeitslänge
    400 MM
    Wekstoff
    Hartmetall