Gelenkfüße, Kunststoff / Stahl
Werkstoff | Kunststoff/Stahl |
---|---|
Ausführung | GN 345 |
Gewindedurchmesser | 10 mm |
Werkstoff | Kunststoff/Stahl |
---|---|
Ausführung | GN 345 |
Gewindedurchmesser | 10 mm |
Durchmesser | 80 mm |
Form | BG |
Zolltarifcode | 84879090 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage