Klemmkörperfreilauf STIEBER
Innendurchmesser | 8 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 22 mm |
Innendurchmesser | 8 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 22 mm |
Serie | 62 |
Dichtung | Offen |
Gesamtbreite Lager | 9 mm |
Zul. Drehmoment | 2,5 N.m |
Zolltarifcode | 84836080 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage