Klemmkörperfreilauf STIEBER
Innendurchmesser | 17 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 40 mm |
Innendurchmesser | 17 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 40 mm |
Serie | 62 |
Dichtung | Offen |
Gesamtbreite Lager | 12 mm |
Zul. Drehmoment | 30 N.m |
Zolltarifcode | 84836080 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std