BOS-2608642137 Kreissägeblatt Best f. Laminate, 305x30x2,5mm 96


Kreissägeblatt Best for Laminate

Referenzen
bosch:2608642137
rubix:1608735
hersteller:2 608 642 137
ean:3165140579582
BOS-2608642137 Kreissägeblatt Best f. Laminate, 305x30x2,5mm 96
Technische Zusammenfassung
Durchmesser305 mm
Anzahl Zähne96
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BOS-2608642137 Kreissägeblatt Best f. Laminate, 305x30x2,5mm 96


Das Best for Laminate Kreissägeblatt ist robust beim Schneiden von Laminatböden aller Art. Die Schutzbeschichtung Proteqtion verhindert Korrosion und ermöglicht zuverlässige Schnitte, während Reibung reduziert wird. Die Beschichtung hält das Blatt kühl, um es vor Korrosion zu schützen. Diese hohe Leistung und Qualität werden durch die einzigartigen besonders harten Microteq-Zähne verstärkt, die intern bei Bosch hergestellt werden, und aus robustem Carbide-Korn bestehen. Dämpfungsschlitze: Vibrationen und Geräuschentwicklung werden stark verringert sowie die Schnittpräzision und der Arbeitskomfort verbessert. Das Sägeblatt ist kompatibel mit Kapp- und Gehrungssägen. Das Best for Laminate Kreissägeblatt mit HLTCG-Zähnen (High-Low Triple Chip Ground) ist durch diese robust genug für Arbeiten mit den höchst abrasiven Materialien, wie z. B. Laminatböden. Außendurchmesser mm: 305, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 2,5, Stammblattstärke (b2) mm: 1,8, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,5/1,8, Zähnezahl: 96, Zahnform: HLTCG, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 6200, Schnittresultat: 4, Spanwinkel ° w1: 5, Freiwinkel ° w2: 18
Kreissägeblatt Best for Laminate, 305 x 30 x 2,5 mm, 96

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser305 mm
Anzahl Zähne96
Zolltarifcode82023100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
217,97 exkl. MwSt.
/ Stück
259,38 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std