KCL Handschuhe Camatex® 451
Größe | 10 |
---|---|
Stärke | 1,38 mm |
Chemikalienschutzwert | EN ISO 374-1 Type A KLMPST |
Ein sehr griffiger und robuster Handschuh für mechanische Tätigkeiten, der gleichzeitig sehr guten Schutz vor Feuchtigkeit bietet. Der Handschuh ist extrem flexibel und verfügt über einen hohen Tragekomfort.
∙ Norm: EN 388
∙ Schutzklasse: Kat. II
∙ Beschaffenheit: Trikot, komplett beschichtet, Stulpe
∙ hohe Griffigkeit bei feuchten Teilen
∙ gute Kälteflexibilität
∙ hohe Elastizität
∙ ermüdungsfreies Arbeiten
∙ komplett beschichtet
∙ Lebensmittelindustrie
∙ Baugewerbe
∙ Erntetätigkeiten
∙ Reinigungsarbeiten und Dampfatrahlarbeiten
∙ Großküchen
∙ Gerüstbau
∙ Getränkeindustrie
Größe | 10 |
---|---|
Stärke | 1,38 mm |
Chemikalienschutzwert | EN ISO 374-1 Type A KLMPST |
Hauptmaterial | Latex |
Lebensmittelkontakt | Ja |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Naturlatex, Baumwolle |
Zolltarifcode | 61161020 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std