92-670-7.5-8 BLAU Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung TouchNTuff


TouchNTuff 92-670

Referenzen
ansell:92-670 7.5-8
rubix:2712762
hersteller:92670080
ean:0076490493332
92-670-7.5-8 BLAU Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung TouchNTuff
Technische Zusammenfassung
Größe07,5/08
HauptmaterialNitril
Länge240 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 92-670-7.5-8 BLAU Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung TouchNTuff


  • Hergestellt aus einer innovativen Nitrilformel, die sich durch hervorragende Chemikalien und Mechanikeigenschaften, Tragekomfort und Beweglichkeit auszeichnet.
  • Dreimal so durchstichfest wie Latex- oder PVC-Einmalandschuhe Leichter und kühler, dennoch sicherer und haltbarer. Deutlich besseres Preis-/ Leistungsverhältnis.
  • 100 % Nitril Kein Wachs, kein Silikon, kein Weichmacher.
  • Puderfrei. Keine Gefahr der Lebensmittelkontamination durch Maisstärke, die bei gepuderten Handschuhen verwendet wird.
  • Texturierte Ausführung an den Fingerspitzen. Verbesserte Griffsicherheit.
  • Rollrand. Zusätzlicher Schutz am Handgelenk und sicherer Sitz.
Größe 7,5-8

Stärken

  • Überragender Schutz vor Chemikalienspritzern.
  • Weiches, elastisches Nitrilmaterial für zusätzlichen Tragekomfort.
  • Texturierte Fingerspitzen für zuverlässige Griffsicherheit.
  • Erfüllt die Anforderungen für den Kontakt mit Lebensmittel.

Technische Informationen


Attribute
Größe07,5/08
HauptmaterialNitril
Länge240 mm
Stärke0,11 mm
FarbeSchwarz
LebensmittelkontaktNein
Kategorie3
WerkstoffNitril
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,50 exkl. MwSt.
/ Packung
36,29 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std