Rillenkugellager
Innendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 7 mm |
Innendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 7 mm |
Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
Lagerspiel | CN |
Serie | 618.. |
Werkstoff | Stahl |
Grenzdrehzahl | 7300 rpm |
Zolltarifcode | 84821090 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage