GN115-SUK-22-SW Verriegelung mit Knebel, Schloss unterschiedlich


Verriegelungen, abschließbar, schwarz kunststoffbeschichtet

Referenzen
ganter:GN 115-SUK-22-SW
rubix:794963
hersteller:115-SUK-22-SW
ean:4045525788572
GN115-SUK-22-SW Verriegelung mit Knebel, Schloss unterschiedlich
Technische Zusammenfassung
WerkstoffZink-Druckguss, Stahl, Kunststoff
AusführungGN 115
FormSUK
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN115-SUK-22-SW Verriegelung mit Knebel, Schloss unterschiedlich


Die abschließbaren Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, die den Riegel hinter der Zarge zu liegen bringt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern das Schließen der Tür. Durch 22 verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Bereich A von 4 bis 50 mm abdecken. Es werden 2 Schlüssel mit geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden. Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert

Technische Informationen


Attribute
WerkstoffZink-Druckguss, Stahl, Kunststoff
AusführungGN 115
FormSUK
Zolltarifcode83016000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,70 exkl. MwSt.
/ Stück
13,92 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage