Aktivkohlefilter FUTURA
Gewindedurchmesser (Zoll) | 1 '' |
---|---|
Temperaturbereich | max 50 °C |
Druckbereich | 16 bar |
Werkstoff | IXEF 1022, Polycarbonat, Polyamid, Zink Druckguss, NBR, Al, Z 410 |
Volumenstrom | 3000 l/min |
Baugröße | 4 |
Zolltarifcode | 84213925 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage