Teleskopschienen Vollauszug, trennbar, Tragkraft bis zu 52kg
Breite | 19 mm |
---|---|
Gesamthöhe | 35,2 mm |
Auszugslänge | 330 mm |
Breite | 19 mm |
---|---|
Gesamthöhe | 35,2 mm |
Auszugslänge | 330 mm |
Modell | K0538 |
Zolltarifcode | 83024200 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage