Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern AlNiCo. Ausführung: Gehäuse rot lackiert.Bestellbeispiel: 09094-01Hinweis: Harter Magnet in Aluminiumgehäuse und Stahlummantelung. Geschirmtes System. Topfmagnete finden ihre Verwendung zum Festhalten, Heben, sowie zum Einbau in Vorrichtungen.Temperaturbereich: max. 450 °C.
TOPF-MAGNET
Technische Informationen
Attribute
Kraft
43 N
Länge
43 mm
Form
rund
Werkstoff
Stahl
Durchmesser
65 mm
Zolltarifcode
85051100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,52€exkl. MwSt.
/ Stück
47,03€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage