Produktdetails : K0550.08 Flachgreifer aus Secolit
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern SmCo. Ausführung: Gehäuse verzinkt.Hinweis: Flachgreifer, geschirmtes System. Flachgreifer mit SmCo-Kern haben eine drei- bis fünffach höhere Haftkraft gegenüber AlNiCo bzw. Hartferrit-Greifern.Temperaturbereich: max. 200 °C.
Flachgreifer aus Secolit
Technische Informationen
Attribute
Kraft
220 N
Länge
7 mm
Form
A
Werkstoff
Stahl
Durchmesser
32 mm
Zolltarifcode
85051100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,67€exkl. MwSt.
/ Stück
21,03€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage