Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern Hartferrit. Ausführung: Gehäuse verzinkt.Bestellbeispiel: 09064-01Hinweis: Flachgreifer ohne Gewindebuchse, geschirmtes System. Haltemagnete flach werden in Aufnahmebohrungen eingepresst oder eingeklebt. Bei der Ausführung D 80 sind Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes fertigungstechnisch nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion des Haftmagneten in keiner Weise.Temperaturbereich: max. 200 °C.
Haltemagnet flach, Flachgreifer
Technische Informationen
Attribute
Kraft
350 N
Länge
14 mm
Form
rund flach
Werkstoff
Stahl
Durchmesser
63 mm
Zolltarifcode
85051100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,99€exkl. MwSt.
/ Stück
7,13€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage