Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern AlNiCo. Ausführung: blank.Bestellbeispiel: 09060-01Hinweis: Geschirmtes System. Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6. Befestigungsmöglichkeiten sind Einpressen, Einschrumpfen oder Einkleben. Ohne Minderung der Haftkraft können Stabgreifer um das Maß „H“ gekürzt werden.Temperaturbereich: max. 450 °C.
Haltemagnet rund, Stabgreifer
Technische Informationen
Attribute
Kraft
240 N
Länge
45 mm
Form
rund
Höhe
5 mm
Werkstoff
Stahl
Durchmesser
40 mm
Zolltarifcode
85051100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,64€exkl. MwSt.
/ Stück
44,79€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage