Lippenring (W A OK NBR 70 GRUEN GS)
Innendurchmesser | 5 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 2 mm |
Innendurchmesser | 5 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 2 mm |
Werkstoff | NBR |
Ausführung | Aussenmantel gummiert und rilliert, ohne Feder (AOK) |
Zolltarifcode | 40169300 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std