Lagereinheit einsetzen
Innendurchmesser | 60 mm |
---|---|
Länge | 186 mm |
Breite | 60 mm |
Innendurchmesser | 60 mm |
---|---|
Länge | 186 mm |
Breite | 60 mm |
Typ | TUJ 60 |
Gesamtbreite Lager | 60 mm |
Serie | TUJ |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 36000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 52700 N |
Zolltarifcode | 84832000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage