Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lagertechnik
Gehäuseeinheiten / Lagergehäuse
Gehäuseeinheiten
Spann-Gehäuseeinheit
UCT 209D1 (NSK) Spannlagereinheit NSK
UCT 209D1 (NSK) Spannlagereinheit NSK
Stehlagereinheit RHP
Referenzen
rhp:
UCT209D1
rubix:
737024
hersteller:
UCT209D1 X AS3S5
ean:
00029176577260
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser
45
mm
Länge
145
mm
Breite
35
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : UCT 209D1 (NSK) Spannlagereinheit NSK
Stehlagereinheit RHP
Spannlagereinheit NSK
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
45
mm
Länge
145
mm
Breite
35
mm
Gesamtbreite Lager
49,2
mm
Serie
UCT2
Zolltarifcode
84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
179,41
€
exkl. MwSt.
/
Stück
213,50
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Varianten ändern (11)
PDF erzeugen