Flanschlager-Gehäuseeinheit RHP
Innendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Breite | 16 mm |
Befestigungsabstand | 71,5 mm |
Innendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Breite | 16 mm |
Befestigungsabstand | 71,5 mm |
Höhe | 90 mm |
Serie | ASPF2 |
Gesamtbreite Lager | 16 mm |
Durchmesser Befestigungsbohrungen | 9 mm |
Anzahl Löcher | 6 |
Außendurchmesser | 90 mm |
Zolltarifcode | 84832000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage