Flanschlagergehäuse für Spannzangenlager
Innendurchmesser | 72 mm |
---|---|
Breite | 34,5 mm |
Innendurchmesser | 72 mm |
---|---|
Breite | 34,5 mm |
Befestigungsabstand | 130 mm |
Höhe | 156 mm |
Länge | 96 mm |
Serie | FYTB |
Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
Anzahl Löcher | 2 |
Außendurchmesser | 96 mm |
Zolltarifcode | 84839020 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std