Flanschlagergehäuse für Spannzangenlager
Innendurchmesser | 52 mm |
---|---|
Breite | 30 mm |
Innendurchmesser | 52 mm |
---|---|
Breite | 30 mm |
Befestigungsabstand | 99 mm |
Höhe | 124 mm |
Länge | 70 mm |
Serie | FYTB |
Durchmesser Befestigungsbohrungen | 11,5 mm |
Anzahl Löcher | 2 |
Außendurchmesser | 70 mm |
Zolltarifcode | 84839020 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage