Flanschlagergehäuse für Spannzangenlager
Innendurchmesser | 47 mm |
---|---|
Breite | 29,5 mm |
Innendurchmesser | 47 mm |
---|---|
Breite | 29,5 mm |
Befestigungsabstand | 90 mm |
Höhe | 112 mm |
Länge | 60,5 mm |
Serie | FYTB |
Durchmesser Befestigungsbohrungen | 11,5 mm |
Anzahl Löcher | 2 |
Außendurchmesser | 60,5 mm |
Zolltarifcode | 84839020 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std