Gehäuse für Spannzangenlager
Breite | 54,5 mm |
---|
Breite | 54,5 mm |
---|---|
Befestigungsabstand | 165 mm |
Höhe | 208 mm |
Serie | FYJ |
Durchmesser Befestigungsbohrungen | 23 mm |
Anzahl Löcher | 4 |
Außendurchmesser | 140 mm |
Zolltarifcode | 84839020 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage