22X36X8 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS


WAS Radialwellendichtung

Referenzen
dichtomatik:W 22 x 36 x 8 A S NBR 70 FSGS
rubix:500874
hersteller:186140
22X36X8 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser22 mm
Außendurchmesser36 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X36X8 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS


Dichtring mit Radialeffekt nach DIN 3760 mit einem Elastomergehäuse, einem Metallkäfig und einer Dichtlippe, die mit einer Feder und einer atmosphärischen Schutzlippe (WAS) ausgestattet ist. Druck (MPa / bar): <0,05 / 0,5. Temperaturen: von -40° C bis +100 °C. Umfangsgeschwindigkeit (m / s): <12. Material: NBR.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Anwendungen

Abdichtung von rotierenden Teilen von Maschinen, z. B. Schafte, Naben und Achsen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser22 mm
Außendurchmesser36 mm
Breite8 mm
WerkstoffNBR
AusführungAussenmantel gummiert, mit Schutzlippe (AS)
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,19 exkl. MwSt.
/ Stück
3,80 inkl. MwSt.
Staffelpreise
0 und mehr
3,19 exkl. MwSt. / Stück
1 Stück
3,11 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,19 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
2,23 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,76 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,49 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,42 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,34 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,16 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
1,06 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std