Produktdetails : FY 504 M (SKF) Y-Flanschlagergehäuse aus Grauguss SKF
Diese für Spannringlager vorgesehenen Gehäuse mit Vierkantflansch bestehen aus Grauguss und können mit vier Schrauben an einer Maschinenwand oder einem Rahmen montiert werden. Sie wurden für Lagerungen entwickelt, die über längere Zeiträume wartungsfrei in schwierigen Umgebungen betrieben werden müssen.
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
47 mm
Breite
29,5 mm
Außendurchmesser
86 mm
Werkstoff
Stahl
Zolltarifcode
84839020
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,19€exkl. MwSt.
/ Stück
14,51€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage