Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lagertechnik
Wälzlager
Rollenlager
Kegelrollenlager
33024 J (NSK) Kegelrollenlager NSK
33024 J (NSK) Kegelrollenlager NSK
Kegelrollenlager 330
Referenzen
nsk:
33024J
rubix:
733562
hersteller:
HR33024J 5
ean:
0029176076336
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser
120
mm
Außendurchmesser
180
mm
Breite
48
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 33024 J (NSK) Kegelrollenlager NSK
Kegelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
120
mm
Außendurchmesser
180
mm
Breite
48
mm
Lagerspiel
CN
Werkstoff
Stahl
Zolltarifcode
84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
1.390,16
€
exkl. MwSt.
/
Stück
1.654,29
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Varianten ändern (11)
PDF erzeugen