Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Standortsuche
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lagertechnik
Wälzlager
Rollenlager
Kegelrollenlager
33021 J (NSK) Kegelrollenlager NSK
33021 J (NSK) Kegelrollenlager NSK
Kegelrollenlager 330
Referenzen
nsk:
33021J
rubix:
733560
hersteller:
HR33021J 5
ean:
0029176075667
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser
105
mm
Außendurchmesser
160
mm
Breite
43
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 33021 J (NSK) Kegelrollenlager NSK
Kegelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
105
mm
Außendurchmesser
160
mm
Breite
43
mm
Lagerspiel
CN
Werkstoff
Stahl
Zolltarifcode
84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
1.038,92
€
exkl. MwSt.
/
Stück
1.236,31
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Varianten ändern (11)
PDF erzeugen