Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(66.891)
Lineartechnik
(10.739)
Antriebstechnik
(211.674)
Dichtungstechnik
(35.780)
Fluidtechnik
(100.542)
Befestigung / Montage
(76.889)
Bearbeitung
(33.155)
Werkzeug / Messtechnik
(18.725)
Wartung / Reparatur
(1.630)
Arbeitsschutz
(28.051)
Betriebsbedarf
(18.881)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lineartechnik
Flach- / Schienenführungen
Profilschienenführungen
Rollen-Führungswagen
RWU35-E-H-G2-V3 Rollenführungswagen
RWU35-E-H-G2-V3 Rollenführungswagen
Rollenführungswagen vollrollig
Referenzen
ina:
RWU35-E-H-V3-G2
rubix:
26393
hersteller:
0178532901430
ean:
4054364004026
Technische Zusammenfassung
Genauigkeit
G2
Breite
70
mm
Länge
122,9
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : RWU35-E-H-G2-V3 Rollenführungswagen
Rollenumlaufwagen
Führungswagen RWU..E-H, hohe, schmale Führungswagen mit vollrolligem Waelzkoerperumlauf für Rollenumlaufeinheit, für oel- oder Fettschmierung
Technische Informationen
Attribute
Genauigkeit
G2
Breite
70
mm
Länge
122,9
mm
Modell
RWU35
Material
Stahl
Baugröße
35
mm
Zolltarifcode
84828000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
608,37
€
exkl. MwSt.
/
Stück
723,96
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen