GN913.5-M4-6-MS Gewindestift mit Messingzapfen Edelstahl


Gewindestifte mit MS- / KU-Zapfen, Edelstahl

Referenzen
ganter:GN 913.5-M4-6-MS
rubix:361794
hersteller:913.5-M4-6-MS
ean:4045525393387
GN913.5-M4-6-MS Gewindestift mit Messingzapfen Edelstahl
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser4 mm
Länge6 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN913.5-M4-6-MS Gewindestift mit Messingzapfen Edelstahl


Edelstahl-Gewindestifte GN 913.5 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen an der Spannfläche vermieden werden sollen.

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Länge6 mm
Material/VerarbeitungStahl
Zolltarifcode73181535
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,37 exkl. MwSt.
/ Stück
1,63 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage