Flüssigkeitsschutzhandschuh Alto 258 gelb
Größe | 9 |
---|---|
Länge | 320 mm |
Stärke | 0,6 mm |
Chemikalienschutzwert | KPS |
Hauptmaterial | Latex |
Lebensmittelkontakt | Nein |
Schutzklasse | Nein |
Werkstoff | Naturlatex |
Zolltarifcode | 40151900 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage