DFI DS 115X22 F827 NOR P24 NORTON, FIBERSCHEIBE, GESCHLITZT

Rubix-Brammer Artikelnummer 1552897
Hersteller Norton Abrasives
Hersteller-Teilenummer 69957360048
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   PACK Auf Anfrage   PACK
Vergleichen
  • Die Norton F827 Fiberschleifscheibe mit Zirkonkorund ermöglicht hohe Abtragsraten in kurzer Zeit.
    Sie ist ideal zum Abtragen, Beischleifen, leichten Entgraten und zur Endbearbeitung.

    EIGENSCHAFTEN:
    - NorZon® Schleifkorn
    - 0,8 mm Fiberunterlage

    VORTEILE:
    - Allgemeine Anwendungen
    - Ideal zum Schleifen, Formen, Beischleifen, Kantenbrechen und Schweißnahtbearbeitung
    - Hohe und gleichbleibende Abtragsrate
    - Gut für hohe Abtragsleistung in kurzer Zeit
    - Exzellentes Preis- / Leistungsverhältnis
  • Itemeannumber
    3157620306832
    Print order code
    C4193881
    Brand item id
    69957360048
    Abmessungen D x H
    115 x 22 mm
    Korngröße
    24
    Packungsgröße
    25
    Schleifscheibenabmessung (en)
    115 mm x 22 mm