90 Spruehklebstoff


3M™ Sprühklebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere Hi-Strength 90

Referenzen
3m:14392
rubix:2289514
hersteller:7000116790
ean:05900422098553
90 Spruehklebstoff
Technische Zusammenfassung
Fassungsvermögen500 ml
FarbeWeiß

Produktdetails : 90 Spruehklebstoff


3M™ Hi-Strength 90 ist ein sprühbarer Lösemittelklebstoff auf Basis synthetischer Elastomere für dauerhafte Verbindungen. Das Produkt erzielt hohe Festigkeiten auf vielen Werkstoffen. Hi-Strength 90 erledigt beinahe jede Aufgabe – schnell und zuverlässig. 3M™ Sprühklebstoff Hi-Strength 90 ist ein Dauerbrenner im Portfolio für den täglichen Gebrauch – ein in jeder Hinsicht bewährtes Produkt für vielfältige Anwendungen. Auch seine hohe Festigkeit und gute Temperaturbeständigkeit zeichnen Hi-Strength 90 aus. Somit ist dieser Sprühklebstoff für unzählige Anwendungen in der Industrie zu empfehlen. Einsatz zur Wartung und bei Reparaturprojekten, beim Aufbringen von Glasfaserisolierung und Trockenbau-Wandeckbändern, beim Kleben dünner Membranen, Folien und Textilien, zum Rahmen von Bildern und bei der Montage von Displays etc.
3M™ Sprühklebstoff Hi-Strength 90 eignet sich für das Kleben von Metallen, Holz, Textilien, Gummi sowie von Schaum- und diversen (auch niederenergetischen) Kunststoffen. Kurze Ablüftzeit und Klebspanne ermöglicht schnelles Verarbeiten. Per Knopfdruck wird Hi-Strength 90 direkt und am richtigen Ort auf die Werkstoffoberfläche aufgetragen.

Stärken

Profi-Qualität für dauerhafte und anspruchsvolle Verbindungen;kein Sprühnebel bei unterschiedlichen Auftragsbreiten;kurze Ablüftzeit und Klebspanne;Kleben von Metallen, Holz, Textilien, Gummi sowie von Schaum- und diversen Kunststoffen (PE und PP);Gute Temperaturbeständigkeit bis 80 °C;Greift Struktur der Schaumstoffe nicht an

Anwendungen

Zum Kleben von Polyethylen und Polypropylen auf Holz, Metall und anderen Materialien;Zum Kleben von dekorativen Laminaten auf Tischen, Schränken und Regalen;Zur Befestigung von Glasfaserisolierung auf Rigipsplatten;Zum Kleben von Trittplatten an Bürotischen;Zur Befestigung von Schilderbeschriftungen aus Kunststoff auf Holz;Allgemeine Wartungs- und Reparaturarbeiten;Zum Kleben dünner Folien und Textilien

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen500 ml
FarbeWeiß
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,61 exkl. MwSt.
/ Stück
29,29 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std