Die Nilfisk ATTIX 50 Serie ist ideal für alle, die einen professionellen Staub- und Wasserreiniger suchen, aber ein kompaktes Modell. Der Vorteil der kleineren Modelle ist, dass sie sehr leicht zu transportieren sind. Die Nilfisk ATTIX 50 Serie zeichnet sich durch einen niedrigen Geräuschpegel, Mobilität und Eignung für Nass- und Trockensaugen aus. Ein kompakter Staub- und Wassersauger, der jedoch ein größeres Behältervolumen als die Nilfisk ATTIX 30- und 40-Serie aufweist. Diese Serie zeichnet sich durch einen niedrigen Geräuschpegel aus, ist sehr mobil und für die Nass- und Trockenabsaugung geeignet. Es gibt sie in einer Push &Clean und XtremeClean Version. Es ist auch eine Reinraumversion erhältlich, die mit einem speziellen Glasfaser-/Papierfilter der Klasse H ausgestattet ist.
Technische Informationen
Attribute
Leistung
1500 W
Versorgung
230 V
Tank
47 l
Schallpegel
59 dBA
Länge
1 m
Kabellänge
7,5 m
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
552,66€exkl. MwSt.
/ Stück
657,67€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage