660 50ML Fügeprodukt


Fügeprodukt 660

Referenzen
loctite:660 ACC 50ML EGFD
rubix:67094
hersteller:267328
ean:3255460146868
660 50ML Fügeprodukt
Technische Zusammenfassung
Fassungsvermögen50 ml
Max. Temperatur150 °C
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 660 50ML Fügeprodukt


Loctite 660 Hochfestes Fügeprodukt, spaltfüllend für Reparaturen, Ideal zur Reparatur von ausgeschlagenen/abgenutzten zylindrischen Verbindungen ohne Nachbearbeitung, Ermöglicht Wiederverwendung von verschlissenen Lagersitzen, Passfedern und Keilprofilen, Geeignet zum Spielausgleich, P1 NSF Reg. Nr.: 123704, Klebespalt: Bis 0,5 mm, Zugscherfestigkeit: größer17,2 N/mm2, Einsatztemperaturbereich: -55 C bis +150 C, Handfestigkeit auf Stahl: 15 Min., Gebindegrößen: 50ml
LOCTITE 660 wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen besonders dann eingesetzt, wenn Spalten z. B .durch verschlissene Teile auftreten können

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen50 ml
Max. Temperatur150 °C
Trocknungszeit4 min
Min. Temperatur-55 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,59 exkl. MwSt.
/ Stück
69,72 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std