SI 5970 BK 300ML Dichtungsprodukt Silikon


Silikone Klebstoff 5970

Referenzen
loctite:SI 5970 BK CR 300ML
rubix:170992
hersteller:2061041
ean:5010266323732
SI 5970 BK 300ML Dichtungsprodukt Silikon
Technische Zusammenfassung
Fassungsvermögen300 ml
FarbeSchwarz
Max. Temperatur200 °C
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SI 5970 BK 300ML Dichtungsprodukt Silikon


Loctite SI 5970 Strukturelles Kleben, Flächendichtung - 1K-Silikon, ölbeständig, für flexible Flansche, bearbeitete Flächen oder Gussflansche, Metall oder Kunststoff, 1K-Silikon-Klebstoff mit sehr guter Ölbeständigkeit, Neutral härtend, Auch zum Flächendichten (Dichten von Flanschen), Beschreibung: 1K-Alkoxy-Silikon, Bruchdehnung: 200Prozent, Härte Shore A: 44, Scherfestigkeit (GBMS) N/mm2: 1,5, Max. Spalt: 1mm, Hautbildungszeit: 25 min., Durchhärtung in 24 h: 2,5mm, Einsatztemperaturbereich: +200 C, Gebindegrößen: 50 ml, 300 ml, 20 l
LOCTITE SI 5970 ist eine Silikondichtung. Sie wird durch Luftfeuchtigkeit ausgehärtet und bildet eine dauerelastische Dichtung. Das Produkt wird hauptsächlich für flexible Flanschabdichtungen oder für entsprechend designte verwindungssteife Flanschverbindungen eingesetzt. Es ist ideal geeignet für Anwendungen mit starken Vibrationen und Biegebelastungen. Es ist nach nur 25 Min. berührungstrocken. Das Produkt kann für bearbeitete Flächen oder Gussflansche, Metall oder Kunststoff eingesetzt werden.

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen300 ml
FarbeSchwarz
Max. Temperatur200 °C
Trocknungszeit25 min
Min. Temperatur-50 °C
Zolltarifcode32141010
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,48 exkl. MwSt.
/ Stück
74,35 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std