5800 50ML Flächendichtungen


Flanschdichtung AN

Referenzen
loctite:5800
rubix:984765
hersteller:1546958
ean:5010266010038
5800 50ML Flächendichtungen
Technische Zusammenfassung
Fassungsvermögen50 ml
Trocknungszeit25 min
FarbeRot
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5800 50ML Flächendichtungen


LOCTITE SI 5800 dichtet passgenaue Verbindungen zwischen starren Metallflächen und Flanschen ab. Es härtet aus, wenn es in Abwesenheit von Luft zwischen eng anliegenden Metalloberflächen eingeschlossen ist. Wird als Form-in-Place-Dichtung an starren Flanschverbindungen verwendet. Bietet Widerstandsfähigkeit gegen niedrige Drücke unmittelbar nach der Montage. Sein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist das „Weiße“ Material-Sicherheitsdatenblatt. Es trägt keine Gefahrensymbole, Risiko- oder Sicherheitshinweise und enthält keine deklarationspflichtigen krebserzeugenden Stoffe, Mutagene oder Reproduktionstoxine.
LOCTITE 5800 wird für das Abdichten von enganliegenden Verbindungen zwischen verwindungssteifen metallischen Dicht- und Flanschflächen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus. Es wird für die Herstellung von Flüssigdichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen eingesetzt. Unmittelbar nach der Montage ist eine sofortige Dichtwirkung gegenüber niedrigen Drücken gegeben. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist das “Weiße” Sicherheitsdatenblatt. Das Produkt erfordert keine Gefahrensymbole, R- oder S-Sätze und enthält keine deklarationspflichtigen krebserregenden, erbgutverändernden oder reproduktionstoxischen Stoffe.

Stärken

Ihre Vorteile:
Universelles flüssiges Gewindedichtungsmittel für eng anliegende Verbindungen zwischen starren Metallflächen und Flanschen.
Keine Gefahrensymbole, keine Gefährdungsbezeichnungen und keine Sicherheitsanweisungen; „Weißes“ Material-Sicherheitsdatenblatt
Ausgezeichnete chemische und thermische Beständigkeit des ausgehärteten Produkts
Sofortige Niederdruckdichtung
Ausgezeichnete Ölbeständigkeit und Wasser-/Glykolbeständigkeit

Anwendungen

Dichtungsprodukt – weißes Material-Sicherheitsdatenblatt, ohne Kennzeichnung. Ideal für den Einsatz an starren Metallflanschen.

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen50 ml
Trocknungszeit25 min
FarbeRot
Max. Temperatur180 °C
Min. Temperatur-55 °C
Zolltarifcode32141010
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,29 exkl. MwSt.
/ Stück
46,76 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std