K0173.00640 Vorlegescheibe D1=6.4, D=40


Vorlegscheiben

Referenzen
kipp:K0173.00640
rubix:517416
ean:4059245148929
K0173.00640 Vorlegescheibe D1=6.4, D=40
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser6,4 mm
Material/VerarbeitungStahl
Außendurchmesser40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K0173.00640 Vorlegescheibe D1=6.4, D=40


Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0173.00416Hinweis: Zusammen mit einer Senkschraube DIN EN ISO 2009 oder DIN EN ISO 10642 werden die Vorlegscheiben an der Stirnfläche von Wellenenden zur axialen Befestigung und Sicherung von Handrädern und Kurbeln mit Passfedernut eingesetzt. Die Vorlegscheiben können bei den Handrädern K0671, K0160, K0161, K0162, K0163, K0164, K0165 verwendet werden.
07375-00640 Vorlegscheibe

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser6,4 mm
Material/VerarbeitungStahl
Außendurchmesser40 mm
Zolltarifcode84662098
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,20 exkl. MwSt.
/ Stück
2,62 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std