Produktdetails : GN6311.1-25-A Druckstück ohne Kunststoffkappe
Druckstücke GN 6311.1 werden in Verbindung mit Schrauben mit Druckzapfen (Gewindestifte DIN 6332, Knebelschrauben DIN 6304, DIN 6306) verwendet. Sie passen sich an unebene oder nicht parallele Flächen an und verhindern eine Übertragung der Drehbewegung der Schraube auf das Werkstück. Die Kunststoffkappe verhindert Beschädigungen an empfindlichen Flächen. Durch die besondere Form des unverrückbaren Halteringes lässt sich das Druckstück leicht und problemlos auf den Druckzapfen aufstecken und wieder abnehmen. Druckstücke GN 6311.1 lassen sich in Verbindung mit Gewindestiften DIN 6332 auch als Füße einsetzen.
Technische Informationen
Attribute
Werkstoff
Stahl/Kunststoff
Ausführung
GN 6311.1
Form
A
Zolltarifcode
84879059
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,07€exkl. MwSt.
/ Stück
2,46€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage