MA6450EUM Industrie-Stossdämpfer einstellbar


Industrie-Stoßdämpfer einstellbar

Referenzen
ace:MA6450EUM
rubix:106137
ean:4049012002516
MA6450EUM Industrie-Stossdämpfer einstellbar

Produktdetails : MA6450EUM Industrie-Stossdämpfer einstellbar


Auch die einstellbaren Stoßdämpfer von ACE sind einzigartig. Die innovative MAGNUM-Serie stellt die Dämpfungstechnik der nächsten Generation für die Anforderungen der Zukunft dar. Denn neueste Dichtungstechnik, ein gehärtetes Führungslager und der integrierte Festanschlag verlängern zum einen die Lebensdauer entscheidend. Zum anderen eröffnen front- und rückseitige Einstellungen, neue Klemmflansche und das durchgehende Außengewinde vielfältige Optionen in Konstruktion und Montage. Nutzen Sie die Vorteile dieser Serie mit 50 % mehr Energieaufnahme und einem größeren Bereich effektiver Masse für Ihre Anwendungen. Der Massenbereich liegt bei 9 kg bis 80000 kg. Die ML-Reihe wurde speziell für hohe effektive Massen im Bereich von 300 kg bis 500000 kg entwickelt. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Industrie-Stoßdämpfer MA, einstellbar, Gewinde metrisch

Technische Informationen


Attribute
TypMA
Zylinderhub48,6 mm
Zolltarifcode84879059
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
748,14 exkl. MwSt.
/ Stück
890,29 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage