Abstreifer P6 einfachwirkend
Innendurchmesser | 420 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 450 mm |
Höhe | 25 mm |
Innendurchmesser | 420 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 450 mm |
Höhe | 25 mm |
Ausführung | P6 |
Werkstoff | 85NBR B247 |
Zolltarifcode | 84842000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage