572 250ML Dichtungsprodukt


Gewindedichtung 572

Referenzen
loctite:572
rubix:67062
hersteller:142612
ean:5010266572406
572 250ML Dichtungsprodukt
Technische Zusammenfassung
Max. Temperatur150 °C
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 572 250ML Dichtungsprodukt


Loctite 572 für Metalle, langsam aushärtende Gewindedichtung, Geeignet für grobe Metallgewinde, Ideal, wenn langsame Aushärtung zum Nachjustieren der Verbindungen erwünscht ist., Maximale Rohrgewindegröße: 3Zoll, Demontage-Festigkeit: Mittel, Einsatztemperaturbereich: -50 C bis +150 C, Losbrechmoment: 7 Nm, Gebindegrößen: 50ml, 250ml
LOCTITE 572 ist eine weiße bis altweiße, mittelfeste Gewindedichtung auf Methacrylatbasis für Rohrgewinde und Anschlussstücke aus Metall. Das Produkt eignet sich für Grobgewinde und erzielt ein Losbrechmoment von 7 Nm. Es ist langsam härtend, so können Anschlüsse nachjustiert werden. Es kann für Gewinde bis M80 eingesetzt werden und ist thixotrop, um das Abwandern nach der Auftragung zu verringern.

Technische Informationen


Attribute
Max. Temperatur150 °C
Viskosität14,400-28,600 mPa s
Gewicht250 g
Min. Temperatur-55 °C
Zolltarifcode35061000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,74 exkl. MwSt.
/ Stück
154,39 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std